546-13-34-LS 24V 15JIS 電磁ツースクラッチ 546モデル 三木プーリ 33422647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁ツースクラッチ 546モデル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1台サイズ13軸穴寸法dH7(mm)15注文コード33422647品番546-13-34-LS 24V 15JIS
参考基準価格(税別)¥191,440販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
サイズ13トルク(N・m)25励磁電圧(V)DC24容量(W)18.7電流(A)0.78抵抗(Ω)31耐熱クラスF連結許容回転速度(min-1)50(NF)、30(NS)、100(鋸歯)最高回転速度(min-1)1500慣性モーメント(J(kg・m2))1.5×10-4(ロータ)、1.2×10-4(アーマチュア)歯数220(並歯フル)30(鋸歯フル)アーマチュア吸引時間ta(s)0.04アーマチュア釈放時間tar(s)0.05ベアリング呼び番号6005質量(kg)0.9寸法A(mm)67寸法B(mm)58寸法C(mm)31寸法D(mm)32寸法E(mm)33.7寸法F(mm)46寸法G(mm)25寸法e(mm)M5寸法f(mm)8.5寸法H(mm)11寸法K(mm)49寸法L(mm)39寸法M(mm)4.9寸法N(mm)3.5寸法O(mm)1.4寸法P(mm)1.3寸法S(mm)2.5軸穴寸法dH7(mm)15軸穴寸法bP9(mm)5-0.05-0.02軸穴寸法t(mm)2+0.50寸法g(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする