曜日別特売
546-15-34-RS 24V 20JIS 電磁ツースクラッチ 546モデル 三木プーリ 33422708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁ツースクラッチ 546モデル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1台サイズ15軸穴寸法dH7(mm)20注文コード33422708品番546-15-34-RS 24V 20JIS
参考基準価格(税別)¥209,590販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
サイズ15トルク(N・m)50励磁電圧(V)DC24容量(W)21.3電流(A)0.89抵抗(Ω)27.1耐熱クラスF連結許容回転速度(min-1)50(NF)、30(NS)、100(鋸歯)最高回転速度(min-1)1500慣性モーメント(J(kg・m2))3.7×10-4(ロータ)、3.7×10-4(アーマチュア)歯数260(並歯フル)36(鋸歯フル)アーマチュア吸引時間ta(s)0.06アーマチュア釈放時間tar(s)0.06ベアリング呼び番号6007質量(kg)1.5寸法A(mm)82寸法B(mm)75寸法C(mm)36.5寸法D(mm)42寸法E(mm)44.5寸法F(mm)60寸法G(mm)35寸法e(mm)M6寸法f(mm)10寸法H(mm)12寸法K(mm)55寸法L(mm)42寸法M(mm)6.1寸法N(mm)4.8寸法O(mm)2.2寸法P(mm)1.9寸法S(mm)3.5軸穴寸法dH7(mm)20軸穴寸法bP9(mm)5+0.05+0.02軸穴寸法t(mm)2+0.50寸法g(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする