曜日別特売
546-21-34-LS 24V 25JIS 電磁ツースクラッチ 546モデル 三木プーリ 33422866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁ツースクラッチ 546モデル

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送17日以内出荷とは
内容量1台サイズ21軸穴寸法dH7(mm)25注文コード33422866品番546-21-34-LS 24V 25JIS
参考基準価格(税別)¥261,070販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800
サイズ21トルク(N・m)100励磁電圧(V)DC24容量(W)27電流(A)1.13抵抗(Ω)21耐熱クラスF連結許容回転速度(min-1)50(NF)、30(NS)、100(鋸歯)最高回転速度(min-1)1500慣性モーメント(J(kg・m2))8.7×10-4(ロータ)、5.2×10-4(アーマチュア)歯数290(並歯フル)36(鋸歯フル)アーマチュア吸引時間ta(s)0.08アーマチュア釈放時間tar(s)0.07ベアリング呼び番号6009質量(kg)2.4寸法A(mm)95寸法B(mm)88寸法C(mm)46寸法D(mm)52寸法E(mm)55寸法F(mm)70寸法G(mm)45寸法e(mm)M8寸法f(mm)12寸法H(mm)14寸法K(mm)63寸法L(mm)45寸法M(mm)8.7寸法N(mm)6寸法O(mm)2.8寸法P(mm)2.2寸法S(mm)3軸穴寸法dH7(mm)25軸穴寸法bP9(mm)7+0.061+0.025軸穴寸法t(mm)3+0.50寸法g(mm)5.5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする