※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
電磁ツースクラッチ 546モデル
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
17日以内出荷とは
内容量
1台
サイズ
23
軸穴寸法dH7(mm)
30
注文コード
33422927
品番
546-23-34-RF 24V 30JIS
参考基準価格(税別)
¥298,900
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・軸穴寸法dH7
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
23
トルク(N・m)
250
励磁電圧(V)
DC24
容量(W)
36.3
電流(A)
1.51
抵抗(Ω)
15.9
耐熱クラス
F
連結許容回転速度(min
-1
)
50(NF)、30(NS)、100(鋸歯)
最高回転速度(min
-1
)
1500
慣性モーメント(J(kg・m
2
))
2.06×10
-3
(ロータ)、1.85×10
-3
(アーマチュア)
歯数
280(並歯フル)38(鋸歯フル)
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.09
アーマチュア釈放時間tar(s)
0.08
ベアリング呼び番号
6011
質量(kg)
3.9
寸法A(mm)
114
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
55
寸法D(mm)
62
寸法E(mm)
65
寸法F(mm)
80
寸法G(mm)
55
寸法e(mm)
M8
寸法f(mm)
12
寸法H(mm)
18
寸法K(mm)
69
寸法L(mm)
50
寸法M(mm)
9
寸法N(mm)
6.5
寸法O(mm)
3.3
寸法P(mm)
2.2
寸法S(mm)
3
軸穴寸法dH7(mm)
30
軸穴寸法bP9(mm)
7
+0.061
+0.025
軸穴寸法t(mm)
3
+0.5
0
寸法g(mm)
7.8
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません