曜日別特売
546-23-34-RF 24V 40JIS 電磁ツースクラッチ 546モデル 三木プーリ 33422936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁ツースクラッチ 546モデル

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送17日以内出荷とは
内容量1台サイズ23軸穴寸法dH7(mm)40注文コード33422936品番546-23-34-RF 24V 40JIS
参考基準価格(税別)¥298,900販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800
サイズ23トルク(N・m)250励磁電圧(V)DC24容量(W)36.3電流(A)1.51抵抗(Ω)15.9耐熱クラスF連結許容回転速度(min-1)50(NF)、30(NS)、100(鋸歯)最高回転速度(min-1)1500慣性モーメント(J(kg・m2))2.06×10-3(ロータ)、1.85×10-3(アーマチュア)歯数280(並歯フル)38(鋸歯フル)アーマチュア吸引時間ta(s)0.09アーマチュア釈放時間tar(s)0.08ベアリング呼び番号6011質量(kg)3.9寸法A(mm)114寸法B(mm)105寸法C(mm)55寸法D(mm)62寸法E(mm)65寸法F(mm)80寸法G(mm)55寸法e(mm)M8寸法f(mm)12寸法H(mm)18寸法K(mm)69寸法L(mm)50寸法M(mm)9寸法N(mm)6.5寸法O(mm)3.3寸法P(mm)2.2寸法S(mm)3軸穴寸法dH7(mm)40軸穴寸法bP9(mm)10+0.061+0.025軸穴寸法t(mm)3.5+0.50寸法g(mm)7.8

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする