546-25-34-NF 24V 40JIS 電磁ツースクラッチ 546モデル 三木プーリ 33423006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁ツースクラッチ 546モデル

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送17日以内出荷とは
内容量1台サイズ25軸穴寸法dH7(mm)40注文コード33423006品番546-25-34-NF 24V 40JIS
参考基準価格(税別)¥332,950販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800
サイズ25トルク(N・m)500励磁電圧(V)DC24容量(W)56.6電流(A)2.36抵抗(Ω)10.2耐熱クラスF連結許容回転速度(min-1)50(NF)、30(NS)、100(鋸歯)最高回転速度(min-1)1500慣性モーメント(J(kg・m2))4.88×10-3(ロータ)、4.51×10-3(アーマチュア)歯数250(並歯フル)40(鋸歯フル)アーマチュア吸引時間ta(s)0.1アーマチュア釈放時間tar(s)0.09ベアリング呼び番号6014質量(kg)6.8寸法A(mm)134寸法B(mm)127寸法C(mm)68寸法D(mm)72寸法E(mm)75寸法F(mm)95寸法G(mm)70寸法e(mm)M12寸法f(mm)15寸法H(mm)20寸法K(mm)83寸法L(mm)61寸法M(mm)11寸法N(mm)8.4寸法O(mm)4.3寸法P(mm)2.7寸法S(mm)3軸穴寸法dH7(mm)40軸穴寸法bP9(mm)10+0.061+0.025軸穴寸法t(mm)3.5+0.50寸法g(mm)9.5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする