ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
無励磁作動形ブレーキ 458モデル
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1台
電圧(V)
96
サイズ
08
注文コード
33424108
品番
458-08-13 96V 15JIS
参考基準価格(税別)
¥85,510
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・サイズ
など
636
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
96
サイズ
08
最高回転速度(min
-1
)
3000
付属品
取付フランジ
質量(kg)
1.4
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
26
電流(A)
0.26
寸法a(mm)
0.2
寸法A(mm)
105
寸法F(mm)
105
寸法S(mm)
23
寸法D(mm)
41
抵抗(Ω)
368
寸法E(mm)
109
寸法e(mm)
5.5
寸法B(mm)
90
寸法M(mm)
1.5
寸法N(mm)
3.2
寸法O(mm)
1
寸法I(mm)
14
寸法J(mm)
7
容量(W)
25
寸法G(mm)
60
寸法K(mm)
42.8
寸法Q(mm)
63
寸法R(mm)
118
寸法U(mm)
13
寸法V(mm)
8
寸法P1(mm)
16.3
寸法P2(mm)
41.3
寸法n(mm)
3
角度α(°)
120
角度β(°)
10
耐熱クラス
F
静摩擦トルク(Nm)
Ts:8
軸穴寸法t(mm)
2
+0.5
0
軸穴寸法bP9(mm)
5
+0.050
+0.020
軸穴寸法dH7(mm)
15
回転部慣性モーメント(kg・m
2
)
6.1×10
-5
総制動仕事ET(J)
6.3×10
7
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.057
アーマチュア釈放時間tar(s)
0.015
許容制動仕事率(W)
104
メカニカル部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
112形 マイクロ励磁ブレーキ
三木プーリ
税込
¥
13,178
~
¥
11,980
~
無励磁作動形電磁ブレーキ (ESB標準仕様品)
大崎電業社
税込
¥
54,978
~
¥
49,980
~
電源装置
大崎電業社
税込
¥
7,918
¥
7,198
バスケットへ
電源装置
大崎電業社
税込
¥
19,778
~
¥
17,980
~
電源装置
大崎電業社
税込
¥
43,978
¥
39,980
バスケットへ
電源装置
大崎電業社
税込
¥
43,978
¥
39,980
バスケットへ
電源装置
大崎電業社
税込
¥
19,778
¥
17,980
バスケットへ
椿本チエイン サーボモータ用減速機 TERVO ウォームギヤヘッド SWJMK・SWMK
椿本チエイン
税込
¥
101,178
~
¥
91,980
~
椿本チエイン サーボモータ用減速機 TERVO ウォームギヤヘッド EWJMK・EWMK
椿本チエイン
税込
¥
87,978
~
¥
79,980
~
TT・TTP用ガイドリンク
椿本チエイン
税込
¥
2,308
¥
2,098
バスケットへ
パワーシリンダ
椿本チエイン
税込
¥
29,678
~
¥
26,980
~
プラケーブルベヤ
椿本チエイン
税込
¥
101
~
¥
92
~
プラレール
椿本チエイン
税込
¥
758
~
¥
689
~
TKP形 プラケーブルベヤ(固定端ブラケット・取付金具)
椿本チエイン
税込
¥
769
¥
699
バスケットへ
金具
椿本チエイン
税込
¥
35,178
¥
31,980
バスケットへ
ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール
TRUSCO
税込
¥
274
¥
249
バスケットへ
リニアブッシュ LM-N形
THK
税込
¥
3,628
¥
3,298
バスケットへ
スチールローラーコンベア TR-B3812型 ローラー幅600W×P50×機長2500L
タイヨー
税込
¥
61,578
¥
55,980
バスケットへ
ROBOGLOVE ROBOシート
トワロン
税込
¥
9,458
¥
8,598
バスケットへ
スタンダードタイプモーター
浦和工業
税込
¥
50,578
~
¥
45,980
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
メカニカル部品/機構部品
メカニカル部品
減速機・クラッチ・ブレーキ
ブレーキ
無励磁作動形ブレーキ 458モデル 三木プーリ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります
クラッチ
ブレーキ
クラッチ・ブレーキユニット
減速機
シェアする
マイページ