458-10-10 190V 15JIS 無励磁作動形ブレーキ 458モデル 三木プーリ 33424239

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無励磁作動形ブレーキ 458モデル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)190サイズ10注文コード33424239品番458-10-10 190V 15JIS
参考基準価格(税別)¥87,040販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
電圧(V)190サイズ10最高回転速度(min-1)3000質量(kg)2.5寸法L(mm)20寸法H(mm)35電流(A)0.16寸法a(mm)0.2寸法A(mm)130寸法F(mm)130寸法S(mm)23寸法D(mm)45抵抗(Ω)1203寸法E(mm)134寸法e(mm)6.6寸法B(mm)112寸法M(mm)3.5寸法N(mm)4.1寸法O(mm)2寸法I(mm)15寸法J(mm)9容量(W)30寸法G(mm)68寸法K(mm)48.4寸法Q(mm)73.8寸法R(mm)134寸法U(mm)13寸法V(mm)10寸法P1(mm)27.4寸法P2(mm)42.4寸法n(mm)3角度α(°)120角度β(°)9耐熱クラスF静摩擦トルク(Nm)Ts:16軸穴寸法t(mm)2+0.50軸穴寸法bP9(mm)5+0.050+0.020軸穴寸法dH7(mm)15回転部慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-4総制動仕事ET(J)7.9×107アーマチュア吸引時間ta(s)0.076アーマチュア釈放時間tar(s)0.028許容制動仕事率(W)133
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする