V-402-10W 卓上脱気シーラー 富士インパルス 33430433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

卓上脱気シーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33430433 品番V-402-10W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

加熱温度コントロール機能を標準装備しています。真空度や作業状況(加熱中・脱気中・冷却中)をランプ表示します。
作業パターンを10種類登録できるため、効率アップに役立ちます(マイコン制御)。
上下加熱式で、厚手の袋やラミネート袋に対応します。

アズワン品番1-6549-02 仕様脱気速度:40L/min・加熱温度:60〜250℃ 寸法(mm)560×888×300 質量(kg)48 電源(V)200 テーブル寸法(mm)396×350 電源コード(m)5 到達真空度(kPa)-88.3 シール長さ(mm)400 シール幅(mm)10 消費電力(kW)2.7 シール能力(mm)合計厚:0.4以下
注意
※設置の際、電気工事が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする