BXL-08-12S1G 45V 14DIN 無励磁作動形ブレーキ BXLモデル 三木プーリ 33430889

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無励磁作動形ブレーキ BXLモデル

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)DC45サイズ08注文コード33430889品番BXL-08-12S1G 45V 14DIN
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
電圧(V)DC45サイズ08最高回転速度(min-1)5000質量(kg)1.3寸法L(mm)17寸法H(mm)3電流(A)0.41寸法d(mm)14寸法a(mm)0.15寸法A(mm)96角度(°)U:30寸法t(mm)2寸法F(mm)25寸法S(mm)10.5寸法D(mm)35抵抗(Ω)110寸法E(mm)32寸法B(mm)86寸法C(mm)86寸法T(mm)2-M5寸法b(mm)5寸法M(mm)35寸法N(mm)20.8寸法I(mm)12寸法J(mm)20容量(W)19寸法K(mm)41寸法R(mm)5.5耐熱クラスF静摩擦トルク(Nm)Ts:4リード線UL3398(ULスタイル)、AWG18(サイズ)回転部慣性モーメント(kg・m2)6.25×10-5許容制動仕事率Pbal(W)91.7総制動仕事ET(J)3.5×107アーマチュア吸引時間ta(s)0.04アーマチュア釈放時間tar(s)0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする