曜日別特売
BXL-10-12S1G 45V 19DIN 無励磁作動形ブレーキ BXLモデル 三木プーリ 33430916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無励磁作動形ブレーキ BXLモデル

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)DC45サイズ10注文コード33430916品番BXL-10-12S1G 45V 19DIN
参考基準価格(税別)¥30,740販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
電圧(V)DC45サイズ10最高回転速度(min-1)4000質量(kg)2.3寸法L(mm)25寸法H(mm)3電流(A)0.54寸法d(mm)19寸法a(mm)0.2寸法A(mm)116角度(°)U:30寸法t(mm)2.5寸法F(mm)30寸法S(mm)12.5寸法D(mm)42抵抗(Ω)83寸法E(mm)38寸法B(mm)104寸法C(mm)104寸法T(mm)2-M6寸法b(mm)6寸法M(mm)41寸法N(mm)25.3寸法I(mm)9.5寸法J(mm)21容量(W)25寸法K(mm)47.5寸法R(mm)6.5耐熱クラスF静摩擦トルク(Nm)Ts:8リード線UL3398(ULスタイル)、AWG18(サイズ)回転部慣性モーメント(kg・m2)13.75×10-5許容制動仕事率Pbal(W)108.3総制動仕事ET(J)6.2×107アーマチュア吸引時間ta(s)0.05アーマチュア釈放時間tar(s)0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする