曜日別特売
BXH-12-12S1G 24V 24DIN 無励磁作動形ブレーキ BXHモデル 三木プーリ 33431458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無励磁作動形ブレーキ BXHモデル

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)DC24サイズ12注文コード33431458品番BXH-12-12S1G 24V 24DIN
参考基準価格(税別)¥44,840販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
電圧(V)DC24サイズ12最高回転速度(min-1)3600寸法L(mm)30寸法H(mm)4電流(A)1.46寸法d(mm)24寸法a(mm)0.2寸法A(mm)138角度(°)U:30寸法t(mm)3寸法F(mm)35寸法S(mm)12.5寸法D(mm)50抵抗(Ω)16.2寸法E(mm)45寸法B(mm)124寸法C(mm)124寸法T(mm)2-M6寸法b(mm)8寸法M(mm)43.5寸法N(mm)23.3寸法I(mm)12寸法J(mm)19容量(W)35寸法K(mm)49.8寸法R(mm)6.5耐熱クラスF静摩擦トルク(Nm)Ts:32リード線UL3398(ULスタイル)、AWG18(サイズ)回転部慣性モーメント(kg・m2)3.20×10-4許容制動仕事率Pbal(W)1600総制動仕事ET(J)9.0×106アーマチュア吸引時間ta(s)0.09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする