曜日別特売
BXR-015-10LE-006 無励磁作動形ブレーキ BXR LEモデル 三木プーリ 33431494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無励磁作動形ブレーキ BXR LEモデル

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台サイズ015注文コード33431494品番BXR-015-10LE-006
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,970販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
電圧(V)24(過励磁出力)、7(定常励磁出力)サイズ015最高回転速度(min-1)6000寸法(mm)15質量(kg)0.03寸法L(mm)4 以上寸法H(mm)9.5~10.0電流(A)0.688(過励磁出力)、0.2(定常励磁出力)寸法d(mm)6max寸法a(mm)0.1寸法A(mm)26寸法S(mm)4.3寸法D(mm)12抵抗(Ω)35(過励磁出力)、35(定常励磁出力)寸法B(mm)22寸法C(mm)7寸法D2(mm)100-0.1寸法N(mm)7容量(W)16.5(過励磁出力)、1.4(定常励磁出力)寸法K(mm)14寸法V(mm)2.3耐熱クラスF寸法F2(mm)□:80-0.07静摩擦トルク(Nm)Ts:0.06リード線UL3398(ULスタイル )、AWG26(サイズ)寸法□F(mm)8回転部慣性モーメント(kg・m2)3.34×10-8総制動仕事ET(J)1000許容制動仕事量Ebal(J)5アーマチュア吸引時間ta(s)0.02アーマチュア釈放時間tar(s)0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする