※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ビーカー/計量カップ/コップ
PFA手付きビーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33431535
品番
500Ml
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,593
販売価格(税別)
¥
13,266
バスケットに入れる
種類
手付ビーカー
容量(mL)
500
材質
PFA(フッ素樹脂)
高さ(mm)
121
胴径(Φmm)
108
アズワン品番
1-7854-01