※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
無励磁作動形ブレーキ BXRモデル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1台
サイズ
8
注文コード
33431686
品番
BXR-08-10-012-24V-20DIN
参考基準価格(税別)
¥18,270
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
24
サイズ
8
最高回転速度(min
-1
)
5000
質量(kg)
1.2
寸法L(mm)
7
電流(A)
0.81
寸法d(mm)
20、25max
寸法a(mm)
0.1
寸法A(mm)
93.5
寸法t(mm)
22.5
寸法F(mm)
35
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
49
抵抗(Ω)
29.7
寸法E(mm)
42
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
92
寸法b(mm)
6
寸法N(mm)
15.7
寸法J(mm)
19
容量(W)
19.4
寸法K(mm)
27
寸法R(mm)
4.5
耐熱クラス
F
静摩擦トルク(Nm)
Ts:12
リード線
UL1333(ULスタイル)、AWG20(サイズ)
バックラッシ(°)
1.2
回転部慣性モーメント(kg・m
2
)
3.45×10
-5
総制動仕事ET(J)
2.0×10
5
許容制動仕事量Ebal(J)
800
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.08
アーマチュア釈放時間tar(s)
0.02