曜日別特売
BXR-10-10-016-24V-24DIN 無励磁作動形ブレーキ BXRモデル 三木プーリ 33431695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無励磁作動形ブレーキ BXRモデル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台サイズ10注文コード33431695品番BXR-10-10-016-24V-24DIN
参考基準価格(税別)¥22,650販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
電圧(V)24サイズ10最高回転速度(min-1)5000質量(kg)1.3寸法L(mm)9電流(A)0.9寸法d(mm)24、28max寸法a(mm)0.1寸法A(mm)123.5寸法t(mm)27寸法F(mm)45寸法S(mm)9.5寸法D(mm)62抵抗(Ω)26.8寸法E(mm)55寸法B(mm)115寸法C(mm)122寸法b(mm)8寸法N(mm)13.7寸法J(mm)14.6容量(W)21.5寸法K(mm)24.3寸法R(mm)4.5耐熱クラスF静摩擦トルク(Nm)Ts:16リード線UL1333(ULスタイル)、AWG20(サイズ)バックラッシ(°)0.9回転部慣性モーメント(kg・m2)1.12×10-4総制動仕事ET(J)2.2×106許容制動仕事量Ebal(J)1500アーマチュア吸引時間ta(s)0.11アーマチュア釈放時間tar(s)0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする