曜日別特売
BXR-12-10-030-24V-24DIN 無励磁作動形ブレーキ BXRモデル 三木プーリ 33431704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無励磁作動形ブレーキ BXRモデル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台サイズ12注文コード33431704品番BXR-12-10-030-24V-24DIN
参考基準価格(税別)¥32,150販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
電圧(V)24サイズ12最高回転速度(min-1)5000質量(kg)2.3寸法L(mm)9電流(A)0.99寸法d(mm)24、30max寸法a(mm)0.15寸法A(mm)137.5寸法t(mm)27寸法F(mm)50寸法S(mm)12寸法D(mm)65抵抗(Ω)24.3寸法E(mm)62寸法B(mm)130寸法C(mm)136寸法b(mm)8寸法N(mm)12.5寸法J(mm)15.4容量(W)23.7寸法K(mm)25寸法R(mm)4.5耐熱クラスF静摩擦トルク(Nm)Ts:30リード線UL1333(ULスタイル)、AWG20(サイズ)バックラッシ(°)0.8回転部慣性モーメント(kg・m2)1.88×10-4総制動仕事ET(J)2.5×106許容制動仕事量Ebal(J)1500アーマチュア吸引時間ta(s)0.12アーマチュア釈放時間tar(s)0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする