※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
無励磁作動形ブレーキ BXRモデル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1台
サイズ
16
注文コード
33431729
品番
BXR-16-10-055-24V-28DIN
参考基準価格(税別)
¥58,440
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
24
サイズ
16
最高回転速度(min
-1
)
3600
質量(kg)
3.6
寸法L(mm)
11.5
電流(A)
0.79
寸法d(mm)
28、45max
寸法a(mm)
0.2
寸法A(mm)
185
寸法t(mm)
31
寸法F(mm)
65
寸法S(mm)
12.5
寸法D(mm)
100
抵抗(Ω)
30.3
寸法E(mm)
86
寸法B(mm)
175
寸法C(mm)
184
寸法b(mm)
8
寸法N(mm)
19.4
寸法J(mm)
21.3
容量(W)
19
寸法K(mm)
32.8
寸法R(mm)
5.5
耐熱クラス
F
静摩擦トルク(Nm)
Ts:55
リード線
UL1333(ULスタイル)、AWG20(サイズ)
バックラッシ(°)
0.5
回転部慣性モーメント(kg・m
2
)
7.10×10
-4
総制動仕事ET(J)
3.0×10
6
許容制動仕事量Ebal(J)
2000
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.22
アーマチュア釈放時間tar(s)
0.1