曜日別特売
BXR-06-20-005-24V-20DIN 無励磁作動形ブレーキ BXRモデル 三木プーリ 33431738

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無励磁作動形ブレーキ BXRモデル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台サイズ6注文コード33431738品番BXR-06-20-005-24V-20DIN
参考基準価格(税別)¥18,270販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
電圧(V)24サイズ6最高回転速度(min-1)5000質量(kg)1寸法L(mm)12.5電流(A)0.73寸法d(mm)20、25max寸法a(mm)0.1寸法A(mm)83.5寸法t(mm)22.5寸法S(mm)9寸法D(mm)47抵抗(Ω)32.7寸法E(mm)36寸法B(mm)76寸法C(mm)82寸法b(mm)6寸法N(mm)14.7寸法J(mm)10.5容量(W)17.6寸法K(mm)25寸法R(mm)4.5寸法J1(mm)18耐熱クラスF静摩擦トルク(Nm)Ts:5寸法K1(mm)30.5リード線UL1333(ULスタイル)、AWG20(サイズ)バックラッシ(°)0.5回転部慣性モーメント(kg・m2)3.43×10-5総制動仕事ET(J)2.0×105許容制動仕事量Ebal(J)500アーマチュア吸引時間ta(s)0.05アーマチュア釈放時間tar(s)0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする