※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
無励磁作動形ブレーキ BXRモデル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1台
サイズ
10
注文コード
33431756
品番
BXR-10-20-016-24V-24DIN
参考基準価格(税別)
¥25,580
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
24
サイズ
10
最高回転速度(min
-1
)
5000
質量(kg)
1.5
寸法L(mm)
15
電流(A)
0.9
寸法d(mm)
24、40max
寸法a(mm)
0.1
寸法A(mm)
123.5
寸法t(mm)
27
寸法S(mm)
9.5
寸法D(mm)
62
抵抗(Ω)
26.8
寸法E(mm)
56
寸法B(mm)
115
寸法C(mm)
122
寸法b(mm)
8
寸法N(mm)
13.7
寸法J(mm)
9
容量(W)
21.5
寸法K(mm)
24.3
寸法R(mm)
4.5
寸法J1(mm)
18
耐熱クラス
F
静摩擦トルク(Nm)
Ts:16
寸法K1(mm)
33
リード線
UL1333(ULスタイル)、AWG20(サイズ)
バックラッシ(°)
0.3
回転部慣性モーメント(kg・m
2
)
2.32×10-4
総制動仕事ET(J)
2.2×106
許容制動仕事量Ebal(J)
1500
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.11
アーマチュア釈放時間tar(s)
0.05