※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
無励磁作動形ブレーキ BXRモデル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1台
サイズ
14
注文コード
33431774
品番
BXR-14-20-038-24V-28DIN
参考基準価格(税別)
¥48,220
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
24
サイズ
14
最高回転速度(min
-1
)
3600
質量(kg)
3.4
寸法L(mm)
16
電流(A)
1.29
寸法d(mm)
28、55max
寸法a(mm)
0.15
寸法A(mm)
167.5
寸法t(mm)
31
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
80
抵抗(Ω)
18.6
寸法E(mm)
75
寸法B(mm)
158
寸法C(mm)
166
寸法b(mm)
8
寸法N(mm)
12
寸法J(mm)
7.2
容量(W)
31
寸法K(mm)
25
寸法R(mm)
5.5
寸法J1(mm)
17.2
耐熱クラス
F
静摩擦トルク(Nm)
Ts:38
寸法K1(mm)
33.2
リード線
UL1333(ULスタイル)、AWG20(サイズ)
バックラッシ(°)
0.2
回転部慣性モーメント(kg・m
2
)
9.41×10-4
総制動仕事ET(J)
3.0×106
許容制動仕事量Ebal(J)
1800
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.12
アーマチュア釈放時間tar(s)
0.03