※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の ガラス・樹脂・金属容器
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の ビーカー/計量カップ/コップ
把手付ビーカー(PFA)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33432016
品番
1511-1000
参考基準価格(税別)
¥53,460
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
種類
手付ビーカー
容量(mL)
1000
材質
PFA(フッ素樹脂)
使用温度範囲(℃)
-270〜+250
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
97×182
アズワン品番
5-4020-01