1L TPX(R) ビーカー サンプラテック 33433057 1L TPX(R) ビーカー サンプラテック 33433057

TPX(R) ビーカー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33433057 品番 1L
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

透明度の高いプラしチック製のビーカーです。
耐熱温度170℃と優れた性質を示します。
耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。
大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。
オートクレーブOKです。

種類ビーカー 容量(mL)1000 仕様手なし トラスコ品番291-6754 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 質量(g)107 1目盛(mL)50 目盛あり 型番1045 耐熱温度(℃)160 アズワン品番6-219-05 口外径×口内径×胴径×全高(mm)Φ119×Φ116×Φ108×152

商品説明動画

ガラスビーカー?TPX ビーカー?

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33433032
2024-02-28
用途:
液体の混和、充てん
製造業

ガラスのような透明のため混ざる様子は観察しやすいです。
軽量で樹脂製のため、ガラスビーカーのように重くなく割れる心配もありません。
液切れが非常に良く、容器内の液残りはほとんどありません。
耐薬品性もあるため、非常に重宝しています。

2024-01-31
用途:
容量検査
その他業種

油などを伴った、ニオイのつきやすいものを入れたところ、
しばらく洗っても洗っても匂いが取れません。
他のものをまだ入れていませんが、少し気になります。

対象商品:
33432944
2021-04-20
用途:
液体を小瓶に移し替える
金融・保険業

とても軽くて、透明度が高いので使いやすかったです。

対象商品:
33433057
2018-05-28
用途:
純水の加熱用
教育・研究機関

透明なのはいいのですが、テーパーはついていない方が使い易い。

対象商品:
33432944
2017-05-12
用途:
草木染めに使用、計量と媒染。
有限会社ピンク・エアー 様

非常に良いですね。ガラスも使ってますが。これの方が良いですね。軽さと後の掃除。

対象商品:
33432944
2015-02-03
用途:
洗剤の希釈
プライムエナジー株式会社 様

軽くて丈夫なので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする