曜日別特売
1055 TPX(R) 手付きビーカー サンプラテック 33433206

1055 TPX(R) 手付きビーカー サンプラテック 33433206
1055 TPX(R) 手付きビーカー サンプラテック 33433206

TPX(R) 手付きビーカー

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)1000
1目盛(mL)50
内容量1個注文コード33433206品番1055
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。
耐熱温度170℃と優れた性質を示します。
耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。
大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。
オートクレーブOKです。

種類手付ビーカー容量(mL)1000仕様手付きトラスコ品番291-6673材質TPX(メチルペンテン樹脂)質量(g)1201目盛(mL)50目盛あり型番1055耐熱温度(℃)160アズワン品番6-220-05口外径×口内径×胴径×全高(mm)Φ119×Φ116×Φ108×152
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: とっても良かったんですが・・・
その他業種

便利に使わせていただいています。メモリがやや見にくい点は気になりますが、落としても割れにくく、全体的にはとても重宝しています。

2025-04-28
用途: 職場で使用

ポットのお湯が少なくなった時にミニキッチンからお湯を補充する時や、冷蔵庫保管のお茶をレンジで少し温めるとき等に使用しています。使いやすく便利です。

対象商品 : 33433206
2023-11-01
用途: 水槽水の足し水温度調整 簡易計量

透明度が高い割に傷がつきにくい
軽く、ガラスのように割れる心配がないので生体の入っている水槽にも直接入れて水の汲み出し等にも気軽に使える

1が参考にしています
対象商品 : 33433206
2022-10-29
用途: 調理用の計量

使用していた耐熱のガラス軽量カップに、液だれする、重い、1度に500mlしか計量できない等の不満があったため購入しました
本当に液だれ皆無、オイルでない限り容器に水分が残らずキレが抜群、軽量、800ml等が一度に量れてラク、といいこと尽くめです

2が参考にしています
対象商品 : 33433224
2022-12-05
用途: 介護に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

訪問介護診療の医師からのアドバイスで、寝たきり介護時の排尿に計量に使用してました。

1が参考にしています
対象商品 : 33433145
2021-10-13
用途: 計量用
庄司電気株式会社製造業

溶剤の計量用に購入しました。持ちやすく、特段気になるところもありません。

1が参考にしています
対象商品 : 33433206
2021-06-01
用途: 薬品の調製・小分け
教育・研究機関

水切れがよく、口の細い小瓶にも小分けしやすい。
熱にも強いので、結晶を溶かすときにそのままレンジで暖められるのも便利。

3が参考にしています
対象商品 : 33433172
2021-04-30
用途: 写真用薬品溶解作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ガラスは割れる恐れ、ポリビーカーは透明でないことからこの透明ビーカーがとても使いやすい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
注文コード:33432226と材質の違いはありますか?
回答:
材質は、共にTPX(メチルペンテン樹脂)となっております。
2011-10-31

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする