ステンビーカー(すりきりタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33434457 品番 10015210
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
種類手付ビーカー 容量(mL)1000 材質ステンレス(SUS304) 1目盛(mL)100 目盛あり 胴径×全高(Φmm×mm)110×108 アズワン品番1-8469-04

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-13
用途:
計量カップとして
建設業・工事業

今までプラスチックの計量カップを使用してましたが、屋外で劣化が早いのでステンレス製のカップにしました。
微妙な計量には不向きですが、自分の用途はそんなに細かくないので十分です。

対象商品:
33434457
2023-07-14
用途:
植物鉢仕立てで、培養土:腐葉土の配合の計量時
サービス業

すり切りで1リットル丁度で、配分量の計測が迅速・簡単に出来る。(1リットル単位未満の少量の計量カップは多く見かけるが、この大きさの物はあまりない)
材質がステンレスで、材質の厚さは薄過ぎず、重過ぎもせず使用に丁度良く、手入れが簡単。
ただし取っ手は大きさに比べ、少しチャチで頼りない感じ。

対象商品:
33434457
2021-09-20
用途:
植物の培養土の計量(主にリットル単位)
サービス業

主に1リットル単位の計量に便利に使用していますが、200cc以下の培養土の計量にはあまり適していません。(100ccのメモリの位置が見にくい為、細かい計量には向かない感じ)

対象商品:
33434371
2015-11-09
用途:
製品の汁を入れる為
株式会社やまと食品 様

持ち手が角ばっている為、長い時間使用していると指が痛くなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする