V-300 ディスポカップ アズワン 33435062 V-300 ディスポカップ アズワン 33435062 V-300 ディスポカップ アズワン 33435062 V-300 ディスポカップ アズワン 33435062

ディスポカップ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33435062 品番 V-300
参考基準価格(税別)¥51 販売価格(税込) ¥55
販売価格(税別)
50

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。
積み重ねておけますので、保管場所をとりません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(mL)300 材質PP(ポリプロピレン) 半透明 1目盛(mL)25 目盛あり 最大径×高さH(Φmm×mm)91×96 底径(Φmm)67 アズワン品番5-077-04

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-22
用途:
薬品の混合

入れる薬品の粘度が高いためカップの柔らかさが作業に丁度よい

2025-07-11
用途:
液体の混合するのに使ってます
神谷加工所 様

しっかりした商品なので再利用にも役立っています 今後も使用していきます

2025-09-12
用途:
グラビアインキを混ぜる為に使用
製造業

値段の割にはカップ自体の作りとして良いと感じる。中にインキを入れたら目盛りが見にくい。

対象商品:
33435017
2024-01-02
用途:
科学実験
サービス業

アズワンのディスポカップは、実験室や医療現場で広く使用される便利なアイテムです。私が使った際のレビューをお伝えします。

まず、このディスポカップは使い捨てタイプなので、清潔さと使いやすさが大きな利点です。実験やサンプルの調整に使う際に、毎回新しいカップを使えるので衛生面で安心感があります。

また、耐久性がありますが、使い終わった後は捨てられるのでクリーンナップが簡単です。サイズのバリエーションも豊富で、必要な容量に合わせて選ぶことができるのも便利です。

ただし、一部の実験や用途によっては、もう少し厚みがあるとより安心感があるかもしれません。また、熱には弱いため、高温の液体を扱う際には注意が必要です。

総合的には、使い捨てで清潔、使いやすいという利点が大きいディスポカップです。特定の用途に合わせて適切なサイズを選ぶことで、実験作業や医療業務の効率を高めるのに役立つでしょう。

対象商品:
33435035
2021-07-05
用途:
仕事の薬液の固まり具合を測定する為
建設業・工事業

目盛りがあり、同じ量に出来るから仕事がしやすいです。

対象商品:
33435035
2020-05-20
用途:
試験用備品として
製造業

以前はビーカー等を使用していましたが、人による洗い残し等が発生するため、精度を要しない計量や小分け作業時に利用しています。サイズも豊富で、安価ですので使い勝手は良好です。

対象商品:
33435035
2019-02-28
用途:
溶剤の混合時の仮容器、溶剤の架橋反応試験
製造業

底面がフラットなので、試験的な成型にももってこいです。
また購入も1個単位で購入ができるので、欲しい時に欲しい分だけ購入できるので非常に重宝しております。

対象商品:
33434983
2018-09-20
用途:
塗装作業時
サービス業

安くて使いやすいので気に入っております。
一個単位で購入できるので、用途によって様々なサイズを使い分けております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする