アズワン
アズワンの 厚さ測定
アズワンの 厚さ計
ポータブル摩擦計
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33436767
品番
94i-2
参考基準価格(税別)
¥298,000
販売価格(税込)
¥326,700
販売価格(税別)
¥
297,000
バスケットに入れる
物体間の静摩擦係数を容易に測定できます。
複数回の測定値をメモリーし、測定回数と平均静摩擦係数を表示します。
スライダーに布・フィルム等を取り付けられます。
寸法(mm)
188×62×64
測定範囲
静摩擦係数0.000〜1.300
電源
単3アルカリ電池×4本(付属)またはACアダプタ(別売)
表示
7セグメントLED(赤色)4桁
表示分解能
0.001
検出器
VCMフォトセンサ
アズワン品番
1-8626-01
材質(スライダー)
黄銅(ハードクローム処理)
商品タイプ
レンタル品はこちら