RWM-02BS-40-30-TA-OC 中空軸ベルト式ユニット RWM-BSタイプ 三木プーリ 33436979

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中空軸ベルト式ユニット RWM-BSタイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)0.2減速比30注文コード33436979品番RWM-02BS-40-30-TA-OC
参考基準価格(税別)¥140,370販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
出力(kW)0.2電源三相電圧(V)200、200・220、ブレーキ:DC90減速比30周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)取付方式中空軸型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-62ブレーキ連続枠番減速機:40質量(kg)8.3種類ギヤードモーター寸法L(mm)339寸法H(mm)206寸法A(mm)100寸法F(mm)121.5寸法S(mm)30寸法D(mm)18寸法E(mm)7寸法X(mm)124寸法W(mm)6寸法B2(mm)26寸法A1(mm)50時間制動遅れ時間:0.1秒(AC別切り)、0.03秒(DC別切り)出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)28.9、(60HZ)24.1寸法B1(mm)78寸法U(mm)20.8制動方式無励磁作動慣性モーメント(kg・m2)モータ:0.58×10-3耐熱クラスブレーキ:B寸法F1(mm)40寸法F2(mm)50寸法KL(mm)116出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)47.2、(60HZ)56.7寸法LB(mm)60寸法LA(mm)75寸法LE(mm)2.5寸法KE(mm)4-M6-8定格トルク(N・m)ブレーキ:2ブレーキ電流(A)0.2極数(P)4寸法X1(mm)137空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする