RWM-04BS-50-20-F-OC 中空軸ベルト式ユニット RWM-BSタイプ 三木プーリ 33437243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中空軸ベルト式ユニット RWM-BSタイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)0.4減速比20注文コード33437243品番RWM-04BS-50-20-F-OC
参考基準価格(税別)¥158,320販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
出力(kW)0.4電源三相電圧(V)200、200・220、ブレーキ:DC90減速比20周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)取付方式中空軸型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-62ブレーキ連続枠番減速機:50質量(kg)10.7種類ギヤードモーター寸法L(mm)377寸法H(mm)226寸法A(mm)120寸法F(mm)144寸法S(mm)40寸法D(mm)25寸法E(mm)7寸法X(mm)124寸法W(mm)8寸法B2(mm)30寸法A1(mm)60時間制動遅れ時間:0.1秒(AC別切り)、0.03秒(DC別切り)出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)44.6、(60HZ)37.3寸法B1(mm)92寸法U(mm)28.3制動方式無励磁作動慣性モーメント(kg・m2)モータ:0.8×10-3耐熱クラスブレーキ:B寸法F1(mm)50寸法F2(mm)60寸法KL(mm)116出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)69、(60HZ)82.5寸法LB(mm)70寸法LA(mm)85寸法LE(mm)2.5寸法KE(mm)4-M8-9定格トルク(N・m)ブレーキ:4ブレーキ電流(A)0.2極数(P)4寸法X1(mm)137空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする