SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の メスフラスコ
メスフラスコ スーパーグレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33437503
品番
020060-20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
TSガラス平栓付。
容量(mL)
20
TGK品番
371-11-01-67
材質
硼珪酸ガラス
色
白
許容誤差(mL)
±0.03
最大径(Φ)
36
栓No.
TS9
口内径(Φmm)×全高(mm)
約9.4×115
アズワン品番
6-240-03
体積許容誤差(mL)
±0.03