020060-100A メスフラスコ スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 33437573

メスフラスコ スーパーグレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33437573 品番020060-100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,650
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

TSガラス平栓付。

容量(mL)100 TGK品番371-11-01-70 材質硼珪酸ガラス 許容誤差(mL)±0.08 最大径(Φ)60 栓No.TS13 口内径(Φmm)×全高(mm)約13.4×180 アズワン品番6-240-06 体積許容誤差(mL)±0.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする