SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の メスフラスコ
メスフラスコ スーパーグレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33437625
品番
020060-250A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,950
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
TSガラス平栓付。
容量(mL)
250
TGK品番
371-11-01-72
材質
硼珪酸ガラス
色
白
許容誤差(mL)
±0.12
最大径(Φ)
81
栓No.
TS16
口内径(Φmm)×全高(mm)
約16.5×235
アズワン品番
6-240-08
体積許容誤差(mL)
±0.12