SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の メスフラスコ
メスフラスコ スーパーグレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
33437722
品番
020070-20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,080
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
TSガラス平栓付。
容量(mL)
20
TGK品番
371-11-07-32
材質
硼珪酸ガラス
色
茶
許容誤差(mL)
±0.03
最大径(Φ)
36
栓No.
TS9
口内径(Φmm)×全高(mm)
約9.4×115
アズワン品番
6-241-03
体積許容誤差(mL)
±0.03
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33437722
020070-20A
54834003
020070-20
メスフラスコ 茶 スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)
1本
¥
4,298
税込
¥
4,728
メーカーモデルチェンジ品です。