SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の メスフラスコ
メスフラスコ スーパーグレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
33437941
品番
020070-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,900
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
TSガラス平栓付。
容量(mL)
2000
TGK品番
371-11-07-40
材質
硼珪酸ガラス
色
茶
許容誤差(mL)
±0.5
最大径(Φ)
160
栓No.
TS27
口内径(Φmm)×全高(mm)
約27.15×400
アズワン品番
6-241-11
体積許容誤差(mL)
±0.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33437941
020070-2000
54935388
020070-2000
メスフラスコ 茶 スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました