※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスフラスコ
透明摺りメスフラスコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33438115
品番
200Ml/白
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥4,236
販売価格(税別)
¥
3,851
バスケットに入れる
許容誤差(mL)
±0.15
栓No.
TS16
アズワン品番
6-243-07
材質
硬質ガラス
色
白
容量(mL)
200