※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスフラスコ
透明摺りメスフラスコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
500
アズワン品番
6-243-09
注文コード
33438167
品番
500Ml/白
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,670
この商品は
容量・アズワン品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
許容誤差(mL)
±0.25
栓No.
TS19
アズワン品番
6-243-09
材質
硬質ガラス
色
白
容量(mL)
500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33438167
500Ml/白
03023492
500mL
メスフラスコ 透明摺
arrow(アロー)
1個
¥
4,898
税込
¥
5,388
注文コードが変更になりました。