アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスフラスコ
透明摺りメスフラスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33438194
品番
1L/白
参考基準価格(税別)
¥6,120
販売価格(税込)
¥6,665
販売価格(税別)
¥
6,059
バスケットに入れる
許容誤差(mL)
±0.4
栓No.
TS22
アズワン品番
6-243-10
材質
硬質ガラス
色
白
容量(mL)
1000