※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスフラスコ
透明摺りメスフラスコ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33438212
品番
2L/白
参考基準価格(税別)
¥11,040
販売価格(税込)
¥12,023
販売価格(税別)
¥
10,930
バスケットに入れる
許容誤差(mL)
±0.6
栓No.
TS27
アズワン品番
6-243-11
材質
硬質ガラス
色
白
容量(mL)
2000