※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスフラスコ
透明摺りメスフラスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33438237
品番
10Ml/茶
参考基準価格(税別)
¥3,730
販売価格(税込)
¥4,062
販売価格(税別)
¥
3,693
バスケットに入れる
許容誤差(mL)
±0.025
栓No.
TS9
アズワン品番
6-244-02
材質
硬質ガラス
色
茶
容量(mL)
10