※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスフラスコ
透明摺りメスフラスコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33438316
品番
50Ml//茶
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,672
販売価格(税別)
¥
4,247
バスケットに入れる
許容誤差(mL)
±0.06
栓No.
TS13
アズワン品番
6-244-05
材質
硬質ガラス
色
茶
容量(mL)
50