※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスフラスコ
短型メスフラスコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33439445
品番
50Ml
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,875
販売価格(税別)
¥
2,614
バスケットに入れる
容量(mL)
50
材質
硼珪酸ガラス-1
許容誤差(mL)
±0.2
全高(mm)
115
栓No.
TS19
最大径(Φmm)
47
アズワン品番
1-8566-01