※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスフラスコ
短型メスフラスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33439497
品番
200Ml
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,953
販売価格(税別)
¥
3,594
バスケットに入れる
容量(mL)
200
材質
硼珪酸ガラス-1
許容誤差(mL)
±0.3
全高(mm)
165
栓No.
TS22
最大径(Φmm)
75.5
アズワン品番
1-8566-03