※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EMユーロ PMPメスフラスコ(PP栓付き)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)250 注文コード33439847 品番7560186
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性・耐油性に優れています。
耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。
蒸気滅菌が反復処理できます。
DIN12664(ガラス)に準拠して製作されています。

容量(mL)250 材質PMP タイプフタ差込式 許容誤差(mL)±0.24 目盛精度(±mL)0.24 栓No.19/26 耐熱温度(℃)175 材質(フタ)PP アズワン品番5-5684-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする