※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
VITLAB
VITLABの ガラス・樹脂・金属容器
VITLABの メスフラスコ
EMユーロ PMPメスフラスコ(キャップ付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33439917
品番
7560575
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
耐薬品性・耐油性に優れています。
耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。
蒸気滅菌が反復処理できます。
容量(mL)
50
材質
PMP
タイプ
フタねじ口式
許容誤差(mL)
±0.1
ねじ口規格(GL)
18
耐熱温度(℃)
175
材質(フタ)
PP
アズワン品番
5-5362-02