曜日別特売
25mL メスシリンダー(硬化ガラス) arrow(アロー) 33441091

25mL メスシリンダー(硬化ガラス) arrow(アロー) 33441091
25mL メスシリンダー(硬化ガラス) arrow(アロー) 33441091

メスシリンダー(硬化ガラス)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)25
1目盛(mL)0.2
内容量1個注文コード33441091品番25mL
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

リングがついているので液だれ、転がりを防止します。
クッションは破損防止に効果的です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(mL)25付属品安全リングTGK品番939-11-20-04材質硬質ガラス高さ(mm)210±51目盛(mL)0.2許容誤差(mL)±0.25目盛あり胴径(Φmm)17.4アズワン品番6-231-04
注意
※安全リング・クッションは全サイズに付属しておりません。
※付属品:20・25・50ml/安全リング、100・200ml/安全リング・クッション、500ml・1l/クッション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33441222
2021-10-20
用途: 薬剤を使用した測定に使用

今まで使用していたガラス製と比べ破損しにくそうなので、
安心して使用できます。

2が参考にしています
対象商品 : 33441134
2019-08-29
用途: サーキットで使用
上原工業

2輪サーキット走行時に混合ガソリンで使用してます。床がコンクリートですが倒れても安心だし移動時は箱に入れておけば割れるような事も無いので不安無く使用しています。
ガラスだから透明でオイルの測定も見やすいので使い易いです。

1が参考にしています
対象商品 : 33441046
2018-09-01
用途: 除草剤等の計量。混合燃料の計量。

安かったのでプラスチックを買って使っていましたがガソリンとかシンナーを計量すると溶けてきて使えなくなった。ガラスはいいですね。

対象商品 : 33441222
2013-08-01
用途: ガソリンの計量
株式会社タカギ自動車・二輪車・自転車関連業

メモリが見やすく重宝しています。

対象商品 : 33441116
2016-03-29
用途: 計量
製造業

ガラスのメスシリンダーの方は良いですが、安全リングの添加剤の染み出しが酷いです。つけようとすると白い粉がシリンダーについて非常に汚くなります。洗っても拭いてもゴムリングからの白い粉がなくならなかったのでリングは使っていません。安全リングがあるのでこの製品を選んだのにこれは酷いです。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 33441134
2013-03-12
用途: 農薬の計量
農・林・水産業

ガラス製品でないと農薬で腐食します。野外で以前から使用していますが、ガラスであるため割れてしまいました。保護用のゴムがついていますので以前のようなことにはならないと思います。保管ケ-スがあれば良いなと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする