※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中実軸ベルト式変速ユニット AXPモデル

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 枠番減速機:70 減速比40 注文コード33441653 品番AXP-07-C-70N-40-HR-IE3
参考基準価格(税別)¥324,800 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は枠番・減速比など192種類から選べます 他の種類を見る
減速比40 枠番減速機:70 質量(kg)36 出力(kW)0.75 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法H(mm)460 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法L1(mm)541.5 寸法A(mm)190 寸法S(mm)28 寸法E(mm)4.5 寸法C(mm)160 寸法X(mm)162 寸法L2(mm)390.5 寸法W(mm)8 寸法Z(mm)14 寸法P(mm)65 寸法L3(mm)41 寸法M(mm)168 寸法B2(mm)130 寸法H1(mm)407 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)155〜81、(60HZ)143〜65 寸法B1(mm)160 寸法G(mm)156 寸法Q(mm)60 寸法R(mm)37 寸法U(mm)31 寸法F1(mm)70 寸法F2(mm)105 寸法G1(mm)45 寸法KL(mm)128.5 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)12.5〜50、(60HZ)15〜60 寸法QK(mm)55 寸法HB(mm)414.5 寸法HC(mm)259 極数(P)4

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする