※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中実軸ベルト式変速ユニット AXPモデル

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 枠番減速機:80 減速比10 注文コード33441757 品番AXP-15-C-80N-10-VR-IE3
参考基準価格(税別)¥475,890 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800
この商品は枠番・減速比など192種類から選べます 他の種類を見る
減速比10 枠番減速機:80 質量(kg)52 出力(kW)1.5 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法H(mm)509 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法L1(mm)618.5 寸法A(mm)220 寸法S(mm)32 寸法E(mm)-6.5 寸法C(mm)190 寸法X(mm)187 寸法L2(mm)450.5 寸法W(mm)10 寸法Z(mm)14 寸法P(mm)70 寸法L3(mm)41 寸法M(mm)200 寸法B2(mm)140 寸法H1(mm)458 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)106〜51、(60HZ)96〜41 寸法B1(mm)170 寸法G(mm)176 寸法Q(mm)65 寸法R(mm)37 寸法U(mm)35 寸法F1(mm)80 寸法F2(mm)112 寸法G1(mm)60 寸法KL(mm)141 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)50〜200、(60HZ)60〜240 寸法QK(mm)60 寸法HB(mm)457 寸法HC(mm)292 極数(P)4

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする