※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
中実軸ベルト式変速ユニット AXPモデル
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
枠番
減速機:80
減速比
10
注文コード
33441766
品番
AXP-15-C-80N-10-VL-IE3
参考基準価格(税別)
¥475,890
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
この商品は
枠番・減速比
など
192
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
10
枠番
減速機:80
質量(kg)
52
出力(kW)
1.5
種類
変速機
取付方式
脚取付
周波数(Hz)
50(200V)、60(200・220V)
寸法H(mm)
509
電圧(V)
200、200・220
電源
三相
寸法L1(mm)
618.5
寸法A(mm)
220
寸法S(mm)
32
寸法E(mm)
-6.5
寸法C(mm)
190
寸法X(mm)
187
寸法L2(mm)
450.5
寸法W(mm)
10
寸法Z(mm)
14
寸法P(mm)
70
寸法L3(mm)
41
寸法M(mm)
200
寸法B2(mm)
140
寸法H1(mm)
458
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz
(50HZ)106〜51、(60HZ)96〜41
寸法B1(mm)
170
寸法G(mm)
176
寸法Q(mm)
65
寸法R(mm)
37
寸法U(mm)
35
寸法F1(mm)
80
寸法F2(mm)
112
寸法G1(mm)
60
寸法KL(mm)
141
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
(50HZ)50〜200、(60HZ)60〜240
寸法QK(mm)
60
寸法HB(mm)
457
寸法HC(mm)
292
極数(P)
4
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません