※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中実軸ベルト式変速ユニット AXPモデル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 枠番減速機:50 減速比10 注文コード33441994 品番AXP-02-Z-50N-10-VR-IE1
参考基準価格(税別)¥178,820 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は枠番・減速比など192種類から選べます 他の種類を見る
減速比10 枠番減速機:50 質量(kg)15 出力(kW)0.2 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法H(mm)363 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法L1(mm)423 寸法A(mm)142 寸法S(mm)17 寸法E(mm)16 寸法C(mm)118 寸法X(mm)131 寸法L2(mm)311 寸法W(mm)5 寸法Z(mm)10 寸法P(mm)45 寸法L3(mm)28 寸法M(mm)115 寸法B2(mm)100 寸法H1(mm)301 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)14〜7、(60HZ)13〜5 寸法B1(mm)124 寸法G(mm)115 寸法Q(mm)40 寸法R(mm)27 寸法U(mm)19 寸法F1(mm)50 寸法F2(mm)80 寸法G1(mm)35 寸法KL(mm)118 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)50〜200、(60HZ)60〜240 寸法QK(mm)35 寸法HB(mm)195.5 寸法HC(mm)328 極数(P)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする