※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中実軸ベルト式変速ユニット AXPモデル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 枠番減速機:60 減速比20 注文コード33442299 品番AXP-04-Z-60N-20-HR-IE1
参考基準価格(税別)¥208,710 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は枠番・減速比など192種類から選べます 他の種類を見る
減速比20 枠番減速機:60 質量(kg)26 出力(kW)0.4 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法H(mm)395 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法L1(mm)468 寸法A(mm)165 寸法S(mm)22 寸法E(mm)15.5 寸法C(mm)140 寸法X(mm)131 寸法L2(mm)337.5 寸法W(mm)6 寸法Z(mm)12 寸法P(mm)52.5 寸法L3(mm)28 寸法M(mm)136 寸法B2(mm)115 寸法H1(mm)339 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)49〜24、(60HZ)44〜20 寸法B1(mm)143 寸法G(mm)127 寸法Q(mm)50 寸法R(mm)27 寸法U(mm)24.5 寸法F1(mm)60 寸法F2(mm)90 寸法G1(mm)37 寸法KL(mm)118 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)25〜100、(60HZ)30〜120 寸法QK(mm)45 寸法HB(mm)218 寸法HC(mm)355 極数(P)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする